SPEEDAIRE Letkukela 3/4 tuumaa


Suodattaa
laakerit: Pysyvästi voideltu , Aseman tyyppi: Kevään paluu , Käyttöluokitus: Teollinen , Suorittaa loppuun: Päällystetty , Letkun päät: 3/4 "(M) NPT , Letkun tunnus: Kyllä , Letkun sisäläpimitta: 3 / 4 " , Letkun materiaali: PVC , Kotelon materiaali: Kiinteä messinki , Salpa: Moniasentoinen, tärinänkestävä, itselukittuva, jousikuormitettu , Max. Paine: 250 psi , Max. Lämpötila: 150-astetta F , Asennus: Lattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto , Kokonaisleveys: 16.125 " , Kelan sisääntulo: 3/4 "(F) NPT , Tiivisteen tyyppi: nitriili
TyyliMalliLetkun pituusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
31XG67
50ft.20 5 / 16 "19.625 "€791.56
A
31XG68
75ft.23.187 "22.875 "€752.69

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?