SPEEDAIRE 31XG68 letkukela 3/4 tuuman Fnpt 75 jalkaa 250 Psi | AG2PJM

SPEEDAIRE 31XG68 letkukela 3/4 tuuman Fnpt 75 jalkaa 250 psi

Varastossa
Tuote: AG2PJM Malli: 31XG68

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€752.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
TullimääräTeollinen
Suorittaa loppuunPäällystetty
Letku päättyy3/4 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus75ft.
Letkun materiaaliPVC
Letkun ulostulo (tuumaa)3/4 "(M) NPT
KoteloKiinteä messinki
SalpaMoniasentoinen, tärinänkestävä, itselukittuva, jousikuormitettu
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Kokonaiskorkeus23.187 "
Kokonaispituus22.875 "
kokonaisleveys16.125 "
Kelan sisääntulo3/4 "(F) NPT
Tiivistetyyppinitriili
Kääntyvä materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.55
Laivan korkeus (cm)67.06
Laivan pituus (cm)70.1
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8479899899

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 31XG67 letkukela 3/4 tuuman Fnpt 50 jalkaa 250 Psi | AG2PJL 31XG6750ft.20 5 / 16 "19.625 "€791.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 31XG68 letkukela 3/4 tuuman Fnpt 75 jalkaa 250 psi
€752.69 / yksikkö