Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 31XG57 -hihnahiomakone 1/8 - 1/2 tuuman leveys x 24 tuuman pituus | AG2PJA

SPEEDAIRE 31XG57 ilmahihnahiomakone 1/8 - 1/2 tuuman leveys x 24 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG2PJA Malli: 31XG57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€439.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmavyöhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.2
Vyön koko1/8 - 1/2 "L x 24" P
CFM @ täysi kuorma16.8
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus20,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.5
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus15.75 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu turvalukolla
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.773
Laivan korkeus (cm)8.51
Laivan pituus (cm)42.01
Laivan leveys (cm)13.11
HS-koodi8467191000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 31XG57 ilmahihnahiomakone 1/8 - 1/2 tuuman leveys x 24 tuuman pituus
€439.54 / yksikkö