Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COX 63004-LP Pneumaattinen tiivistepistooli 10oz / 300ml | AD6QYT 48K612

COX 63004-LP Pneumaattinen tiivistepistooli 10oz/300ml

Varastossa
Tuote: AD6QYT Malli: 63004-LPRistiviite: 48K612

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen sulkutykki
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Tynnyri materiaaliAlumiini
OtePistooli
Painealue0 - 100 psi
KiinnitystyyppiPikavapautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Patruunan koko (10 oz. / 300 ml)
    • Kasettityyppi (patruuna / makkara)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
COX 63001 Pneumaattinen tiivistepistooli 10 oz | AD6QYR 48K610 63001€186.45
COX 63002 Pneumaattinen tiivistepistooli 29 Oz | AG6UTQ 48K611 63002€214.38
COX 63006-300 Pneumaattinen sulkupistooli 10 oz. | AG6UTR 48K613 63006-300€213.64
COX 63006-600 Pneumaattinen sulkupistooli 600 Ml | AG6UTT 48K614 63006-600€227.98
COX 63007-600S Pneumaattinen sulkupistooli 600 Ml | AG6UTW 48K617 63007-600S€359.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COX 63004-LP Pneumaattinen tiivistepistooli 10oz/300ml
€253.65 / yksikkö