Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D809 Karbidiporanterän leikkaus 1/4 | AA8MYL

APPROVED VENDOR 19D809 kovametalliterän pään leikkaus 1/4

Varastossa
Tuote: AA8MYL Malli: 19D809

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 4 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus5 / 8 "
Maks. Kierrosluku30000-40000
Kokonaispituus2"
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 4 "
ShapeLieriömäinen tasainen pää, päätyleikattu
Kaupan numeroSB-1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D808 Karbidiporanterän leikkaus 1/2 | AA8MYK 19D8081 / 2 "1"15000-400002.75 "Karkaistu teräs1 / 4 "SB-5€47.50
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D812 Karbidipäällyste 3/8 | AA8MYP 19D8123 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Karkaistu teräs1 / 4 "SB-3€31.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D813 Karbidiporanteräleikkaus 3/16 | AA8MYQ 19D8133 / 16 "5 / 8 "20000-300002"Karkaistu teräs1 / 4 "SB-14€19.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D814 Karbidiporanterä 5/8 | AA8MYR 19D8145 / 8 "1"12000-250002.75 "Karkaistu teräs1 / 4 "SB-6€89.21
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D815 Karbidipäällyste 5/16 | AA8MYT 19D8155 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Karkaistu teräs1 / 4 "SB-2€29.32
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 19D816 Kovametalliterän leikkaus 3/32 | AA8MYU 19D8163 / 32 "7 / 16 "40000-700001.5 "Karkaistu teräs1 / 8 "SB-42€12.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D809 kovametalliterän pään leikkaus 1/4
€24.92 / yksikkö