DAYTON 4UP62 -pumpputurbiini 3 hv | AD9TUB

DAYTON 4UP62 Pumpputurbiini 3 Hp

Varastossa
Tuote: AD9TUB Malli: 4UP62

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,785.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbiinipumppu
LaakerityyppiSuljettu kuulalaakeri (moottorin laakeri)
Paras hyötysuhde GPM @ Head20.6 GPM @ 120 PSI
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head20.6-24.0 ​​GPM @ 120-43 PSI
rakentaminenPronssijuoksupyörä, Buna N O-renkaan tiivisteet, mekaaninen tiiviste Buna N- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla osilla sekä hiili- / keraamisilla istuimilla, valurautakansi ja moottorikiinnike, jossa on kova elektrolyyttinen nikkelipinnoitus ja vaihdettava pronssiakselin holkki
Tyhjennystulppa180 Tuloaukosta
VelvollisuusJatkuva
kehys56C
GPM @ 10 PSI25.5
GPM @ 100 PSI21.5
GPM @ 20 PSI25.0
GPM @ 30 PSI24.5
GPM @ 50 PSI23.7
GPM @ 60 PSI32.1
GPM @ 75 PSI22.5
Korkeus8.375 "
KoteloValurauta
HP3
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiRegeneratiivinen turbiini
Tuloaukko1-1 / 4 "
Tulopaine200 PSI
Pituus16 13 / 16 "
Maks. Kotelon paine300 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet25 mikronia
Maks. Nesteen viskositeetti250 SSU
Maks. Nestemäinen lämpötila-20 - 230 F
Max. Paine300 psi
Maks. Tietty painovoima1.00 SP
Moottorin koteloTEFC
Moottorityyppi3-vaiheinen, TEFC
NEMA / IEC-kehys56C
pistorasia1"
Vaihe3
Portin kierto90 askelta
RuuvimateriaaliTeräs
SinettihakemusMatala virtaus, korkea pää
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, Buna
TiivistetyyppiTyyppi 21
TyyppiPronssi
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurautaa, pronssia
Kostutetut materiaalitValurauta, pronssi
Leveys8.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413810020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiParas hyötysuhde GPM @ HeadParas hyötysuhde-alue GPM @ HeadKostutetut materiaalitrakentaminenGPM @ 20 PSITuloaukkoPituusHinta
DAYTON 4UP57 -pumpputurbiini 3 hv | AD9TTX 4 UP573-vaiheinen, TEFC15.5 GPM @ 70 PSI10.0-19.0 ​​GPM @ 147-35 PSIValurauta, pronssiPronssijuoksupyörä, Buna N O-renkaan tiivisteet, mekaaninen tiiviste Buna N- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla osilla sekä hiili- / keraamisilla istuimilla, valurautakansi ja moottorikiinnike, jossa on kova elektrolyyttinen nikkelipinnoitus ja vaihdettava pronssiakselin holkki20.01"16.75 "€2,509.40
DAYTON 4UP60 Pumpputurbiini 3 hv | AD9TTZ 4 UP603-vaiheinen, TEFC13.0 GPM @ 130 Ft.11.5-15.0 ​​GPM @ 170-150 PSIValurauta, pronssiPronssijuoksupyörä, Buna N O-rengastiivisteet, mekaaninen tiiviste Buna N- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla osilla sekä hiili- / keraamisilla istuimilla, valurautakansi ja moottorikiinnike kovalla elektrolyyttisellä nikkelöinnillä ja vaihdettavalla pronssiakselin holkilla, TEFC-moottorit16.71-1 / 4 "16 13 / 16 "€2,780.32
DAYTON 4UP64 Pumpputurbiini 3 hv | AD9TUD 4 UP643-vaiheinen27 GPM @ 80 PSI27.0-29.5 ​​GPM @ 80-43 PSICI, pronssiPronssijuoksupyörä, Buna N O-renkaan tiivisteet, mekaaninen tiiviste Buna N- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla osilla sekä hiili- / keraamisilla istuimilla, valurautakansi ja moottorikiinnike, jossa on kova elektrolyyttinen nikkelipinnoitus ja vaihdettava pronssiakselin holkki31.21-1 / 4 "16 13 / 16 "€2,645.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4UP62 Pumpputurbiini 3 Hp
€2,785.68 / yksikkö