RUBBERMAID FG9T7300BLA Mikrokuituinen talonmiehen ostoskori Musta Muovi / alumiini | AB2WDG 1PBJ7

RUBBERMAID FG9T7300BLA Mikrokuituliina Janitor Cart Musta Muovi/alumiini

Varastossa
Tuote: AB2WDG Malli: FG9T7300BLARistiviite: 1PBJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€758.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrokuituliina vahtimestari
Ostoskorin materiaaliMuovi
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliTermoplastinen kumi
Pyörän tyyppiKääntyvä
pyörille(2) 4 "
VäriMusta
Korkeus44 "
Pituus48.25 "
MateriaaliRakenteellinen verkkomuovi ja alumiini
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus44 "
Kokonaispituus48.25 "
kokonaisleveys22 "
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörät(2) 8 "
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)98.55
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipyörilleKorkeusKokonaiskorkeusHinta
RUBBERMAID FG9T7400BLA Mikrokuituinen talonmiehen ostoskori Musta Muovi / alumiini | AB2WDH 1PBJ8 FG9T7400BLA(4) 4 "44 "44 "€869.91
RUBBERMAID FG9T7500BLA Mikrokuituinen talonmiehen ostoskori Musta Muovi / alumiini | AB2WDJ 1PBJ9 FG9T7500BLA(2) 4 "53.5 "53.5 "€1,198.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9T7300BLA Mikrokuituliina Janitor Cart Musta Muovi/alumiini
€758.10 / yksikkö