Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QMARK CDFTR4 -muuntajayksikkö 240v 60 Hz | AC8CZZ 39K898

QMARK CDFTR4 muuntajayksikkö 240v 60 Hz

Varastossa
Tuote: AC8CZZ Malli: CDFTR4Ristiviite: 39K898

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€145.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Vahvistimet AC22
Hz60
Pituus4.5 "
Asennustyyppiyksikkö
Vaihe1
Jännite240
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8504314035
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
QMARK 5814-0003-002 Muuntaja 480/24 volttia | AB3UDW 1VEH1 5814-0003-002-€272.71
QMARK CDFTR7 -muuntajan yksikkö 277v 60 Hz | AC8DAC 39K902 CDFTR7277€155.53
QMARK 315-304252-003 Trans | CT8JBZ 38XC31 315-304252-003-€179.47
QMARK 315-304252-002 Trans | CT8JCA 38XC59 315-304252-002-€346.78
QMARK 315-304252-001 Muuntaja | CT8JCB 38XC30 315-304252-001-€240.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK CDFTR4 muuntajayksikkö 240v 60 Hz
€145.54 / yksikkö