SPEEDAIRE Kannettavat ilmatankit


Suodattaa
materiaali: Teräs , Tyyppi: kiinteä
TyyliMalliKokoHalkaisijaKorkeusPituusTyöpaineHinta (ei alv)
A
1 TZY6
2 gal.6"8"19 "175 PSI€430.49
A
1 TZY7
3 gal.6"8"25 "175 PSI€427.78
A
1 TZY8
6 gal.10 "12 "20 "175 PSI€547.90
A
1 TZY9
10 gal.12 "14 "24.5 "175 PSI€598.55
A
1TZZ2
15 gal.12 "14 "34 "175 PSI€664.61
A
1TZZ3
20 gal.14 "16 "32.5 "175 PSI€744.56
A
1TZZ5
30 gal.16 "18 "37.5 "175 PSI€979.79
B
1TZZ6
30 gal.16 "40.5 "-200 psi€995.85
C
3HDR1
30 gal.16 "20.46 "41.5 "200 psi€1,138.78
B
1TZZ7
60 gal.20 "52 "-200 psi€1,437.63
C
3HDR2
60 gal.20 "27.05 "46.75 "200 psi€1,593.36
C
3HDR3
80 gal.20 "25.65 "61.75 "200 psi€1,895.45
C
3HDR4
120 gal.24 "30.52 "67.5 "200 psi€2,629.17
Tarjouspyyntö

Kannettavat ilmatankit

Speedaire-ilmasäiliöt on suunniteltu varastoimaan paineilmaa ja toimittamaan ilmaa laitteille ja työkaluille. Nämä säiliöt pystyvät toimimaan enintään 200 PSI:n paineella, ja niissä on rei'itetyt moottoriraot pohjalevyissä. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmasäiliöitä, joita on saatavana halkaisijaltaan 6, 10, 12, 14 ja 16 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?