Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AA93 Ilmakynähiomakone 70000 rpm | AB6EEY

SPEEDAIRE 21AA93 ilmakynämylly 70000 rpm

Varastossa
Tuote: AB6EEY Malli: 21AA93
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
€656.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakynähiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa1.5
Laakeritpallo
CFM @ täysi kuorma6
Holkin kapasiteetti1 / 8 "
Velvollisuusgeneral
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus70,000 rpm
Letkun pituus55 "
KoteloAlumiini
HP0.1
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus7.125 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaatwist
Työkalun paino0.31 lb
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Piiskaletkun tunnus (7/32 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa nopeusLetkun pituusKokonaispituusTyökalun painoHinta
SPEEDAIRE 21AA92 Ilmakynähiomakone 56000 rpm | AB6EEX 21AA9256,000 rpm57 "5.25 "0.25 lb€171.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AA93 ilmakynämylly 70000 rpm
€656.72 / yksikkö