Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AA92 Ilmakynähiomakone 56000 rpm | AB6EEX

SPEEDAIRE 21AA92 ilmakynämylly 56000 rpm

Varastossa
Tuote: AB6EEX Malli: 21AA92
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
€171.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakynähiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa1.5
Laakeritpallo
CFM @ täysi kuorma6
Holkin kapasiteetti1 / 8 "
Velvollisuusgeneral
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus56,000 rpm
Letkun pituus57 "
KoteloAlumiini
HP0.1
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus5.25 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaatwist
Työkalun paino0.25 lb
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Piiskaletkun tunnus (7/32 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa nopeusLetkun pituusKokonaispituusTyökalun painoHinta
SPEEDAIRE 21AA93 Ilmakynähiomakone 70000 rpm | AB6EEY 21AA9370,000 rpm55 "7.125 "0.31 lb€656.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AA92 ilmakynämylly 56000 rpm
€171.73 / yksikkö