Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AA81 -ruuvimeisseli 1800 rpm | AB6EEK

SPEEDAIRE 21AA81 ilmaruuvimeisseli 1800 rpm

Varastossa
Tuote: AB6EEK Malli: 21AA81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ruuvitaltta
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4
CFM @ täysi kuorma16
KytkinlajiSäädettävä
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus1800 rpm
Kahvan tyyppiSuoraan
Min. Letkun koko3 / 8 "
ToimintaKäännettävä
Kokonaispituus9.5 "
Vaadittu paine90 psi
KaasutyyppiVipu
Vääntömomenttialue pehmeä30-70 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.242
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8467115090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusiokärki (1/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusVapaa nopeusKahvan tyyppiToimintaKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 12V743 -ruuvimeisseli 20-115 tuumaa-lb. | AA4PDE 12V7434.029.0Teollinen1800 rpmPistooliPositiivinen7 13 / 32 "€172.24
SPEEDAIRE 21AA80 -ruuvimeisseli 800 r / min | AB6EEJ 21AA80416general800 rpmSuoraanKäännettävä10.25 "€309.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AA81 ilmaruuvimeisseli 1800 rpm
€146.30 / yksikkö