Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 12V743 -ruuvimeisseli 20-115 tuumaa-lb. | AA4PDE

SPEEDAIRE 12V743 ilmaruuvimeisseli 20 - 115 tuumaa-lb.

Varastossa
Tuote: AA4PDE Malli: 12V743

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ruuvitaltta
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.0
CFM @ täysi kuorma29.0
KytkinlajiPositiivinen
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus1800 rpm
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letkun koko3 / 8 "
ToimintaPositiivinen
Kokonaispituus7 13 / 32 "
Vaadittu paine90 psi
KaasutyyppiLaukaista
Vääntömomenttialue pehmeä20-115 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.287
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusiokärki (1/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusVapaa nopeusKahvan tyyppiToimintaKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 21AA80 -ruuvimeisseli 800 r / min | AB6EEJ 21AA80416general800 rpmSuoraanKäännettävä10.25 "€309.51
SPEEDAIRE 21AA81 -ruuvimeisseli 1800 rpm | AB6EEK 21AA81416general1800 rpmSuoraanKäännettävä9.5 "€146.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 12V743 ilmaruuvimeisseli 20 - 115 tuumaa-lb.
€172.24 / yksikkö