Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AA80 -ruuvimeisseli 800 r / min | AB6EEJ

SPEEDAIRE 21AA80 ilmaruuvimeisseli 800 rpm

Varastossa
Tuote: AB6EEJ Malli: 21AA80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€309.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ruuvitaltta
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4
CFM @ täysi kuorma16
KytkinlajiSäädettävä
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus800 rpm
Kahvan tyyppiSuoraan
Min. Letkun koko3 / 8 "
ToimintaKäännettävä
Kokonaispituus10.25 "
Vaadittu paine90 psi
KaasutyyppiVipu
Vääntömomenttialue pehmeä30-95 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8467115090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusiokärki (1/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusVapaa nopeusKahvan tyyppiToimintaKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 12V743 -ruuvimeisseli 20-115 tuumaa-lb. | AA4PDE 12V7434.029.0Teollinen1800 rpmPistooliPositiivinen7 13 / 32 "€172.24
SPEEDAIRE 21AA81 -ruuvimeisseli 1800 rpm | AB6EEK 21AA81416general1800 rpmSuoraanKäännettävä9.5 "€146.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AA80 ilmaruuvimeisseli 800 rpm
€309.51 / yksikkö