REMCO 128 oz. Mega Scoops


Suodattaa
Kapasiteetti: 128 oz. , Suunnittelu: 1-osainen , Kahvan pituus: 5.125 " , Materiaali: polypropeeni , Metallin havaittava: Ei , Kokonaiskorkeus: 7" , Kokonaispituus: 11 " , Kokonaisleveys: 9" , Tyyppi: Ei kipinöitä, kemikaaleja kestävä
TyyliMalliVärieräHinta (ei alv)
A
65503
sininenMega Scoop€21.38
B
65502
VihreäMega Scoop€21.38
C
65507
OranssiMega Scoop Dipper€21.38
D
65504
punainenMega Scoop€21.38
E
65505
ValkoinenMega Scoop€21.38
F
65506
KeltainenMega Scoop€21.38

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?