Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 2.00DXPSR04.00 Ilmasylinteri 4 tuuman aivohalvaus 10.94 tuuman pituus | AE7MAH 5ZEG4

SPEEDAIRE 2.00DXPSR04.00 Ilmasylinteri 4 tuuman iskunpituus 10.94 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7MAH Malli: 2.00DXPSR04.00Ristiviite: 5ZEG4

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€158.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.2"
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountTappi
Nenän kiinnityslanka1-1 / 4 "-12
Kokonaispituus10.94 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.0.376 "
Portin koko1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Tangon langan pituus0.88 "
Tankokierteen koko1/2 "-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti4"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5ZEG2 ilmasylinteri 2 tuuman iskunpituus 8.94 tuuman pituus | AE7MAG 5ZEG28.94 "2"€162.51
SPEEDAIRE 5ZEG5 ilmasylinteri 5 tuuman iskunpituus 11.94 tuumaa pituus | AE7MAJ 5ZEG511.94 "5"€163.20
SPEEDAIRE 2.00DXPSR06.00 Ilmasylinteri 12.94" L ruostumaton teräs | AE7MAK 5ZEG6 2.00DXPSR06.0012.94 "6"€170.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2.00DXPSR04.00 Ilmasylinteri 4 tuuman iskunpituus 10.94 tuumaa
€158.42 / yksikkö