SPEEDAIRE Kaksitoiminen pyöreä ilmasylinteri, kääntöasennus, 2 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 2" , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Tappi , Nenäkiinnityslanka: 1-1 / 4 "-12 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Pivot Reiän halk.: 0.376 " , Portin koko: 1 / 4 "NPT , Rodin halkaisija: 5 / 8 " , Tangon kierteen pituus: 0.88 " , Tangon kierteen koko: 1/2 "-20 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5ZEG2
8.94 "2"€162.51
A
2.00DXPSR04.00
10.94 "4"€158.42
A
5ZEG5
11.94 "5"€163.20
B
2.00DXPSR06.00
12.94 "6"€170.51

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?