Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 2.00DXPSR06.00 Ilmasylinteri 12.94 L ruostumatonta terästä | AE7MAK 5ZEG6

SPEEDAIRE 2.00DXPSR06.00 ilmasylinteri 12.94" L ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE7MAK Malli: 2.00DXPSR06.00Ristiviite: 5ZEG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.2"
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountTappi
Nenän kiinnityslanka1-1 / 4 "-12
Kokonaispituus12.94 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.0.376 "
Portin koko1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Tangon langan pituus0.88 "
Tankokierteen koko1/2 "-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti6"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.152
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5ZEG2 ilmasylinteri 2 tuuman iskunpituus 8.94 tuuman pituus | AE7MAG 5ZEG28.94 "2"€162.51
SPEEDAIRE 2.00DXPSR04.00 Ilmasylinteri 4 tuuman aivohalvaus 10.94 tuuman pituus | AE7MAH 5ZEG4 2.00DXPSR04.0010.94 "4"€158.42
SPEEDAIRE 5ZEG5 ilmasylinteri 5 tuuman iskunpituus 11.94 tuumaa pituus | AE7MAJ 5ZEG511.94 "5"€163.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2.00DXPSR06.00 ilmasylinteri 12.94" L ruostumatonta terästä
€170.51 / yksikkö