Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 138683001 Retaining Ring, Steel, 0.05 Inch Thickness, External Type, 25PK | CG9VYV 55DL50

GRAINGER 138683001 Kiinnitysrengas, teräs, paksuus 0.05 tuumaa, ulkoinen tyyppi, 25PK

Varastossa
Tuote: CG9VYV Malli: 138683001Ristiviite: 55DL50

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Pakattu)0.5 vuonna
Puhdistus Dia. (Laajennettu)0.5 vuonna
Puhdistus Dia. Ilmainen OD0.937 vuonna
Suorittaa loppuunsinkki
Ilmainen henkilötodistus0.567 vuonna
Ilmainen OD0.937 vuonna
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Uran leveyden toleranssi+0.005 "
Korkeus0.328 vuonna
Reikä dia.0.031 vuonna
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuus30N 58-68
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1058
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 138683001 Kiinnitysrengas, teräs, paksuus 0.05 tuumaa, ulkoinen tyyppi, 25PK
€23.22 /pakkaus