DAYTON Puhallin 12 1/2 tuumaa


Suodattaa
Laakerin tyyppi: pallo , Purkauskorkeus (tuumaa): 5 , Purkausleveys (tuumaa): 4 , Asunnon viimeistely: Harmaa polyesteriepoksi , Kotelon korkeus: 25 " , Kotelon pituus: 18 " , Kotelon materiaali: Teräs , Kotelon leveys: 24 " , Hz: 60 , Imuläpimitta: 7" , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 180 astetta F. , Moottorin tyyppi: Kolme vaihetta , vaihe: 3 , Kierto: CW , Akselin halkaisija: 1" , Pyörän halkaisija: 12 1 / 2 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän leveys: 3"
TyyliMalliMoottorin runkoCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuTyyppiJänniteHinta (ei alv)
A
4C130
---1 ja 3--Vähemmän ajopakettia-€885.18
A
7D759
143T887 @ 2800 kierrosta / min836 @ 2850 kierrosta / min1.5Luokka F3495Drive-paketilla208-230/460€1,873.13
A
7D760
145T978 @ 3050 kierrosta / min933 @ 3100 kierrosta / min2Luokka F3495Drive-paketilla208-230/460€1,745.78
A
7D765
145T1141 @ 3500 kierrosta / min1103 @ 3550 kierrosta / min3B-sarjan3450Drive-paketilla230/460€2,339.22

Puhallin 12 1/2 tuumaa

Daytonin hihnavetoiset radiaalipuhaltimet ovat ihanteellisia korkeapaineisen ilmavirtauksen tuottamiseen kuuman tai kylmän ilman työntämiseksi ulos ulostuloaukkojen kautta pneumaattisissa kuljetus-, kuivaus- ja ilmastointisovelluksissa. Näissä puhaltimissa on teräsrunko, jossa on harmaa polyesteriepoksiviimeistely ja alumiinipyörät, joissa on itsepuhdistuvat radiaaliset siivet, jotka mahdollistavat käsittelyn pölylle, hiukkasille tai muille vieraille hiukkasille altistuvassa ympäristössä. Puhaltimet tarjoavat joustavuutta puhaltimen nopeuksille, koska moottori ei ole suorassa kosketuksessa pyörän liikkuviin osiin. Tietyt mallit toimitetaan ilman käyttöpaketteja puhaltimien räätälöimiseksi tiettyjen sovellusten mukaan. Niitä on saatavana puhallinnopeuksilla 3000 - 4100 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?