CHERNE Jatko-/täyttöletkut


Chernen jatkoletkut tarjoavat turvallisen liitännän testipistokkeeseen. Ne soveltuvat putkisovelluksiin ja pistokkeisiin, joiden halkaisija on enintään 15 tuumaa. Niitä käytetään myös takaisinottoletkuina halkaisijaltaan suurille tulpille.

Suodattaa
Letku sisäpuolella: 3 / 16 " , Materiaali: Kumi , Tyyppi: Ilma
TyyliMalliLetkun pituusPituusHinta (ei alv)
A
274054
-5 ft.€36.99
A
274038
-3 ft.€22.35
A
274100
-10 ft.€45.85
A
274208
-20 ft.€89.12

Ominaisuudet

  • Näissä jatkoletkuissa on vakiona Schrader-ilmaventtiililiitännät.
  • Niiden sisähalkaisija (ID) on 3/16 tuumaa.

Standardit ja hyväksynnät

  • OSHA
  • ISO 9001

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat PVC-putkien jatkeet?

PVC-putkien jatkeita käytetään korjaussovelluksiin, joissa käyttäjät tarvitsevat ylimääräisen putken liitososien, venttiilien tai putkien kiinnittämiseen.

Voidaanko viemäriputkia pidentää?

Käyttövaatimusten mukaisesti voidaan leikata pitkiä suoria putkia. Vastaavasti vaadittua lyhyempiä putkia voidaan jatkaa. Nämä Chernen jatkoletkut toimivat näiden putkien jatkona.

Mikä on näiden jatkoletkujen suurin käyttöpaine?

Näitä letkuja voidaan käyttää enintään 100 PSI:n paineella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?