Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 19D996 Gripper 4-sormi 34.4 Lbf | AA8NEP

SPEEDAIRE 19D996 Tarrain 4 Finger 34.4 Lbf

Varastossa
Tuote: AA8NEP Malli: 19D996

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€807.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarttuja
Rungon materiaaliAlumiini
Suljettu leveys74mm
SormimateriaaliHiiliteräs
Korkeus70mm
Pituus55mm
Maks. Toimintataajuus60 cpm
Suurin paine87 PSI
Avaa leveys86mm
Käyttölämpötila alue-10 - 60 C
Portin kokoM5 x 0.8
Tyyppi4 sormi, yhdensuuntainen
Leveys70mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkoinen pitovoima LBF @ 72 PSI (31.47)
    • Sisäinen pitovoima LBF @ 72 PSI (34.4)
    • Avaus- / sulkutahti (12 mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPortin kokoLeveysHinta
SPEEDAIRE 19D994 Gripper 4-sormi 2.7 Lbf | AA8NEM 19D99430mm35mmM3 x 0.530mm€584.14
SPEEDAIRE 19D995 Gripper 4-sormi 13.7 Lbf | AA8NEN 19D99556mm44mmM5 x 0.856mm€717.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 19D996 Tarrain 4 Finger 34.4 Lbf
€807.04 / yksikkö