Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5JH02 Nahkakäsineet Turvamansetti L Pr AE4CNB

CONDOR 5JH02 Nahkakäsineet Turvamansetti L Pr

Varastossa
Tuote: AE4CNB Malli: 5JH02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliRaidallinen puuvilla
VäriHarmaa
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
Grade nahkaCD
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiSplit / Double Palm
Liner-materiaalivuoriton
KokoL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 1VT30 Nahkakäsineet Turvaransetti S AB3XDA 1VT30S2€5.71
CONDOR 5AJ39 Nahkakäsineet Turvamansetti Xl Pr | AE3BAQ 5AJ39XL2€5.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5JH02 Nahkakäsineet Turvamansetti L Pr
€5.71 /pakkaus