Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 19D994 Gripper 4-sormi 2.7 Lbf | AA8NEM

SPEEDAIRE 19D994 Tarrain 4 Finger 2.7 Lbf

Varastossa
Tuote: AA8NEM Malli: 19D994

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€584.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarttuja
Rungon materiaaliAlumiini
Suljettu leveys33mm
SormimateriaaliHiiliteräs
Korkeus30mm
Pituus35mm
Maks. Toimintataajuus120 cpm
Suurin paine87 PSI
Avaa leveys37mm
Käyttölämpötila alue-10 - 60 C
Portin kokoM3 x 0.5
Tyyppi4 sormi, yhdensuuntainen
Leveys30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkoinen pitovoima LBF @ 72 PSI (2.25)
    • Sisäinen pitovoima LBF @ 72 PSI (2.7)
    • Avaus- / sulkutahti (4 mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPortin kokoLeveysHinta
SPEEDAIRE 19D995 Gripper 4-sormi 13.7 Lbf | AA8NEN 19D99556mm44mmM5 x 0.856mm€717.44
SPEEDAIRE 19D996 Gripper 4-sormi 34.4 Lbf | AA8NEP 19D99670mm55mmM5 x 0.870mm€807.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 19D994 Tarrain 4 Finger 2.7 Lbf
€584.14 / yksikkö