Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 13X518 Zero Loss Drain -pilotti, jota käytetään 1/2 tuuman Npt | AA6GWC

SPEEDAIRE 13X518 Nollahäviöinen tyhjennyspilotti, toimiva 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AA6GWC Malli: 13X518

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€872.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNollahäviö viemäri
Vahvistimet AC0.15
Rungon materiaaliAlumiini
Kulhon kapasiteetti250mL
Syvyys6.125 "
Tyhjennysnopeus1.08 gpm @ 100 psi
LiiteIP65
Korkeus7"
Hz50/60
Sisääntulo / ulostulo1/2 / 1/2 "NPT
Max. Paine230 psi
Min. Paine11.5 psi
Sisääntulojen lukumäärä2
Käyttölämpötila alue36-180 astetta F
Operaation tyyppiPilottitoiminta
Vaihe1
Ohjaajan paine11.5 - 230 psi
Jännite90 - 260V
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaIE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kompressorin suorituskyky (530 cfm)
    • Tyhjennyksen ulostulon halkaisija. (1/2 ")
    • Suodattimen suorituskyky (5298)
    • Jäähdytyskuivaimen suorituskyky (1060)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysTyhjennysnopeusKorkeusMax. PaineSisääntulojen lukumääräLeveysHinta
SPEEDAIRE 13X517 Zero Loss Drain -pilotti, jota käytetään 1/2 tuuman Npt | AA6GWB 13X5175.75 "1.08 gpm @ 100 psi6"230 psi23"€760.91
SPEEDAIRE 13X519 Zero Loss Drain -pilotti, jota käytetään 1/2 tuuman Npt | AA6GWD 13X5196.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"725 psi22.5 "€1,509.05
SPEEDAIRE 13X520 Zero Loss Drain -pilotti, jota käytetään 1/2 tuuman Npt | AA6GWE 13X5207"1.20 gpm @ 100 psi7"230 psi23"€1,157.17
SPEEDAIRE 13X521 Zero Loss Drain Pilot toimi 3 / 4in Npt | AA6GWF 13X5218.5 "1.64 gpm @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "€1,422.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 13X518 Nollahäviöinen tyhjennyspilotti, toimiva 1/2 tuuman Npt
€872.13 / yksikkö