GREENLEE Knockout Punch Setit


Greenlee square knockout -rei'ityssarjat on suunniteltu etanoiden halkaisuun nopeaa poistamista varten sähköteollisuudessa, metallintyöstössä sekä huolto- ja korjaussovelluksissa. Nämä sarjat sisältävät lävistimet, meistit ja poistosarjat, ja niitä käytetään yhdessä räikkäavaimien kanssa etanoiden poistamiseen.

Suodattaa
Työkappaleen materiaali: Lievä teräs
TyyliMalliKokoPalojen lukumääräHinta (ei alv)
A
KS-PB22
--€887.03
A
KS-PB30
--€804.18
B
K2BB-1/2
10 ga. Lievää terästä tai 12 g. Ruostumaton teräs3€103.54
B
K2BB-3/4
10 ga. Lievää terästä tai 12 g. Ruostumaton teräs3€134.91
B
K2BBM-0305
10 ga. Lievää terästä tai 12 g. Ruostumaton teräs3€159.84
B
K2BB-1-1/4
10 ga. Lievää terästä tai 12 g. Ruostumaton teräs3€179.79
B
K2BB-2
10 ga. Lievää terästä tai 12 g. Ruostumaton teräs3€259.44
B
K2BB-1
10 ga. Lievää terästä tai 12 g. Ruostumaton teräs3€157.30
B
K2BB-1-1/2
10 ga. Lievää terästä tai 12 g. Ruostumaton teräs3€230.78
B
7236
10 ga. Lievää terästä tai 12 g. Ruostumaton teräs12€630.09
C
7235BB
10 ga. Teräs10€415.29

Toimintamekanismi

  • Kiinnitä lävistimet tiukasti poistettavaan etaan.
  • Kiinnitä räikkäavain lävistyspäähän ja kierrä.
  • Pyörimistoiminto halkaisee etanat ja varmistaa katkenneiden palasten helpon poistamisen jälkeenpäin.

Ominaisuudet

  • Greenleen neliömäisissä lävistyssarjoissa on kompakti lävistysprofiili, joka helpottaa etanoiden halkaisua ahtaissakin paikoissa.
  • Niissä on uurrettu muotoilu maksimaalisen pidon saavuttamiseksi käytön aikana.
  • Niissä on poistosarjat lasermerkinnällä osien nopeaa tunnistamista varten.
  • Näissä yksiköissä on sisäänrakennetut kohdistusmerkinnät, jotka takaavat korkean tarkkuuden.
  • Niiden kestävä rakenne mahdollistaa messinki-, teräs-, alumiini-, kupari-, muovi- ja lasikuitumateriaalien käsittelyn.

Usein kysytyt kysymykset

Soveltuvatko nämä sarjat sähkötehtäviin?

Kyllä, näiden lävistyssarjojen räikkäavaimessa on eristetty kahva, joka ylläpitää käyttömukavuutta ja eliminoi vahingossa tapahtuvien sähköiskujen mahdollisuuden.

Mikä on näiden knockout-lyöntisarjojen kapasiteetti?

Greenleen neliömäisiä rei'ityssarjoja käytetään ihanteellisesti 10 g:n pehmeän teräslevyn tai työkappaleen lävistykseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?