Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 13X516 Zero Loss Drain Suoratoiminen 1/2 tuuman Npt | AA6GWA

SPEEDAIRE 13X516 Zero Loss Drain Suoratoiminen 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AA6GWA Malli: 13X516

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€860.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNollahäviö viemäri
Vahvistimet AC0.15
Rungon materiaaliAlumiini
Kulhon kapasiteetti125mL
Syvyys5.75 "
Tyhjennysnopeus1.08 gpm @ 100 psi
LiiteIP65
Korkeus6"
Hz50/60
Sisääntulo / ulostulo1/2 / 1/2 "NPT
Max. Paine230 psi
Min. Paine11.5 psi
Sisääntulojen lukumäärä2
Käyttölämpötila alue36 astetta 180 astetta F
Operaation tyyppiSuora toiminta
Vaihe1
Ohjaajan paine11.5 - 230 psi
Jännite90-260
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.737
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaIE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kompressorin suorituskyky (177)
    • Suodattimen suorituskyky (1770)
    • Jäähdytyskuivaimen suorituskyky (354)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 13X516 Zero Loss Drain Suoratoiminen 1/2 tuuman Npt
€860.17 / yksikkö