Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 12V732 neulanrajoitin 1-19 / 64 tuuman aivohalvaus 10 CFM | AA4PCT

SPEEDAIRE 12V732 neulaskaalaus 1-19/64 tuuman iskun 10 Cfm

Varastossa
Tuote: AA4PCT Malli: 12V732
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
€767.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulan skaalaussarja
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.65
Iskut minuutissa4600
CFM @ täysi kuorma10.0
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiSuoraan
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus16.5 "
Vaadittu paine90 psi
Iskunpituus1-19 / 64 "
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3875
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8467191000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelolukko (neula)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 3AAH6 -neula-skaalain 1-17 / 32 tuumaa 15.5 CFM | AC8GWV 3AAH63.88440015.518 "€674.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 12V732 neulaskaalaus 1-19/64 tuuman iskun 10 Cfm
€767.92 / yksikkö