Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3AAH6 -neula-skaalain 1-17 / 32 tuumaa 15.5 CFM | AC8GWV

SPEEDAIRE 3AAH6 neulaskaalaus 1-17/32 tuumaa 15.5 Cfm

Varastossa
Tuote: AC8GWV Malli: 3AAH6
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
€674.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulan skaalaussarja
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.88
Iskut minuutissa4400
CFM @ täysi kuorma15.5
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiSuoraan
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus18 "
Vaadittu paine90 psi
Iskunpituus1-17 / 32 "
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.275
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8467191000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 12V732 neulanrajoitin 1-19 / 64 tuuman aivohalvaus 10 CFM | AA4PCT 12V7323.65460010.016.5 "€767.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3AAH6 neulaskaalaus 1-17/32 tuumaa 15.5 Cfm
€674.14 / yksikkö