Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CJT KOOLCARB 17501719 Erittäin pitkä porakruunu 11/64 tuumaa | AH9TJY 41AM62

CJT KOOLCARB 17501719 Erittäin pitkä porasuora huilu 11/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9TJY Malli: 17501719Ristiviite: 41AM62

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€295.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin pitkä poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.1719
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko11 / 64 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus3.75 "
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus6 7 / 32 "
Pistekulma125 Tutkinnot
Pistetyyppi4 kasvot ohennettu
Varsi Dia.11 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0231
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
CJT KOOLCARB 17501250 Erittäin pitkä porakruunu, suora, 1/8 tuumaa | AH9TJT 41AM57 175012500.1250Murto-tuuma2.875 "5.25 "1 / 8 "€279.84
CJT KOOLCARB 17501406 Erittäin pitkä porakruunu 9/64 tuumaa | AH9TJV 41AM59 175014060.1406Murto-tuuma3.125 "5 9 / 16 "9 / 64 "€295.97
CJT KOOLCARB 17501562 Erittäin pitkä porakruunu 5/32 tuumaa | AH9TJW 41AM60 175015620.1562Murto-tuuma3 15 / 32 "5 29 / 32 "5 / 32 "€296.05
CJT KOOLCARB 17501575 Erittäin pitkä porakruunu 4.00mm | AH9TJX 41AM61 175015750.1575metrinen88mm150mm4.00mm€295.97
CJT KOOLCARB 17501772 Erittäin pitkä pora, suora ura 4.50 mm | AH9TJZ 41AM63 175017720.1772metrinen105mm167mm4.50mm€295.97
CJT KOOLCARB 17501875 Erittäin pitkä porakruunu 3/16 tuumaa | AH9TKA 41AM64 175018750.1875Murto-tuuma4.125 "6 9 / 16 "3 / 16 "€295.97
CJT KOOLCARB 17501969 Erittäin pitkä pora, suora ura 5.00 mm | AH9TKB 41AM65 175019690.1969metrinen113mm175mm5.00mm€295.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CJT KOOLCARB 17501719 Erittäin pitkä porasuora huilu 11/64 tuumaa
€295.97 / yksikkö