Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 12V730 neulanskaala 2-3 / 64 tuuman aivohalvaus 10.0 CFM | AA4PCR

SPEEDAIRE 12V730 neulaskaalaus 2-3/64 tuuman iskun 10.0 Cfm

Varastossa
Tuote: AA4PCR Malli: 12V730

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€390.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeedle Scaler
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.0
Iskut minuutissa2500
CFM @ täysi kuorma10.0
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus18.125 "
Vaadittu paine90 psi
Iskunpituus2-3 / 64 "
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9725
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8467191000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelolukko (neula)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 3AAH9 neulanskaala 1-5 / 16 tuuman aivohalvaus 4.6 cfm | AC8GWY 3AAH91.1534004.613.187 "€458.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 12V730 neulaskaalaus 2-3/64 tuuman iskun 10.0 Cfm
€390.34 / yksikkö