DURHAM MANUFACTURING 1241-95 pyörivä roskakorin jakaja, koko 12-3/8 x 5-1/2 tuumaa, 20 kpl | AB3HKE 1TFT4

DURHAM MANUFACTURING 1241-95 pyörivä astianjakaja, koko 12-3/8 x 5-1/2 tuumaa, 20 kpl

Tuote: AB3HKE Malli: 1241-95Ristiviite: 1TFT4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä astianjakaja
VäriHarmaa
Lokeron syvyys12-1 / 2 "
Lokeron korkeus5-1 / 2 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus4.75 "
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.08
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaiskorkeusHinta
DURHAM MANUFACTURING 1341-95 Pyörivä astianjakaja, koko 14-7/8 x 5 tuumaa, 20 kpl | AB3HKF 1TFT6 1341-955.5 "5"-
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 1141-95-IND Pyörivä astianjakaja, 1/2 x 7 5/16 x 3 tuumaa, teräs, harmaa | CP3XVC 494L02 1141-95-IND--€12.74
DURHAM MANUFACTURING 1241-95-IND Pyörivä astianjakaja, 3/4 X 12 5/16 X 5 1/2 tuumaa, teräs, harmaa | CP3XVD 494L01 1241-95-IND--€13.82
DURHAM MANUFACTURING 1341-95-IND Pyörivä astianjakaja, 3/4 X 15 5/16 X 6 3/4 tuumaa, teräs, harmaa | CP3XVE 494K99 1341-95-IND--€13.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 1241-95 pyörivä astianjakaja, koko 12-3/8 x 5-1/2 tuumaa, 20 kpl