Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 95 18 165 SBA eristetty kaapelileikkausleikkausleikkaus 6-1/2 tuumaa | AB9MLE 2DZD5

KNIPEX 95 18 165 SBA eristetty kaapelileikkausleikkaus 6-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9MLE Malli: 95 18 SBARistiviite: 2DZD5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty kaapelileikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Kahvan muotoilu2-komponenttinen Comfort Grip
Kokonaispituus6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenKahvan muotoilueräKokonaispituusHinta
KNIPEX 95 36 SBA -kaapelileikkuri, keskellä leikattu 250-9 / 7 tuumaa | AB8LHT 6XJ21 95 36 SBAKeskileikkausErgonominen eristetty monikomponenttiEristetty kaapelileikkuri9.88 "€491.27
KNIPEX 95 17 500 Eristetty kaapelin leikkausleikkaus 20 tuumaa | AB9MKJ 2DZA2 95 17 500LeikkausTyynykahvan muovinen upotettu eristetty alumiiniputkiEristetty kaapelileikkuri20 "€335.71
KNIPEX 95 36 SBA -eristetty räikkäkaapelileikkuri 280 | AG11RGH 9XJ21 95 36 SBAKeskileikkausErgonominen eristetty monikomponenttiEristetty räikkäkaapelileikkuri11 "€568.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 95 18 165 SBA eristetty kaapelileikkausleikkaus 6-1/2 tuumaa
€84.74 / yksikkö