Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3AAH9 neulanskaala 1-5 / 16 tuuman aivohalvaus 4.6 cfm | AC8GWY

SPEEDAIRE 3AAH9 neulaskaalaus 1-5/16 tuuman iskunpituus 4.6 Cfm

Varastossa
Tuote: AC8GWY Malli: 3AAH9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€458.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeedle Scaler
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa1.15
Iskut minuutissa3400
CFM @ täysi kuorma4.6
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus13.187 "
Vaadittu paine90 psi
Iskunpituus1-5 / 16 "
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8467191000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 12V730 neulanskaala 2-3 / 64 tuuman aivohalvaus 10.0 CFM | AA4PCR 12V7305.0250010.018.125 "€390.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3AAH9 neulaskaalaus 1-5/16 tuuman iskunpituus 4.6 Cfm
€458.01 / yksikkö