Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 10D241 Puukkosahateollisuus 7500spm | AA2BZY

SPEEDAIRE 10D241 edestakainen ilmasaha teollisuuskäyttöön 7500 spm

Varastossa
Tuote: AA2BZY Malli: 10D241
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
€194.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuukkosaha
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa0.7
CFM @ täysi kuorma1.33
VelvollisuusTeollinen
KoteloAlumiini
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus6.125 "
Vaadittu paine90 psi
Iskunpituus7 / 32 "
Aivohalvauksia minuutissa7500
kuristaaVipu
Työkalun paino0.88 lb
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8467111080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusMin. Letkun kokoKokonaispituusTyökalun painoHinta
SPEEDAIRE 21AC08 Ilmasaha 9000 Spm 2 Cfm | AB6EFN 21AC0828general3 / 8 "10.375 "1.5 lb€313.14
SPEEDAIRE 21AC09 -saha 9000 Spm 2 Cfm | AB6EFP 21AC09210general3 / 8 "9.25 "1.2 lb€194.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 10D241 edestakainen ilmasaha teollisuuskäyttöön 7500 spm
€194.59 / yksikkö