Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AC09 -saha 9000 Spm 2 Cfm | AB6EFP

SPEEDAIRE 21AC09 Ilmasaha 9000 Spm 2 Cfm

Varastossa
Tuote: AB6EFP Malli: 21AC09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuukkosaha
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa2
CFM @ täysi kuorma10
Velvollisuusgeneral
KoteloAlumiini
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus9.25 "
Vaadittu paine90 psi
Iskunpituus3 / 8 "
Aivohalvauksia minuutissa10,000
kuristaaVipu
Työkalun paino1.2 lb
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.783
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusMin. Letkun kokoKokonaispituusTyökalun painoHinta
SPEEDAIRE 10D241 Puukkosahateollisuus 7500spm | AA2BZY 10D2410.71.33Teollinen1 / 4 "6.125 "0.88 lb€194.59
SPEEDAIRE 21AC08 Ilmasaha 9000 Spm 2 Cfm | AB6EFN 21AC0828general3 / 8 "10.375 "1.5 lb€313.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AC09 Ilmasaha 9000 Spm 2 Cfm
€194.85 / yksikkö