DAYTON MH2LEC120 kuormalavan runko

Varastossa
Tuote: AJ2BRN Malli: MH2LEC120Ristiviite: 46J940

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,194.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavan kehys
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 109.35
Laivan korkeus (cm)42.42
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)64.26
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON MH2LEC120 kuormalavan runko
€1,194.70 / yksikkö