DUFF-NORTON 9000-sarjan Rotary Union -patruunat


Duff-Norton 9000 -sarjan pyörivät liitospatruunat on suunniteltu tarjoamaan luotettava tiivistys ja jatkuva pyörimiskyky, mikä tekee niistä ihanteellisia sovelluksiin, kuten pyöriviin pöytiin, indeksointikoneisiin, pakkauskoneisiin ja pyöriviin liitossovelluksiin.

Suodattaa
TyyliMalli
A
441630C
Tarjouspyyntö
A
441579C
Tarjouspyyntö
A
471364C
Tarjouspyyntö
A
471363C
Tarjouspyyntö
A
471459C
Tarjouspyyntö
A
441646C
Tarjouspyyntö
A
441658C
Tarjouspyyntö
A
441629C
Tarjouspyyntö
A
471553C
Tarjouspyyntö
A
441596C
Tarjouspyyntö
A
441597C
Tarjouspyyntö
A
441578C
Tarjouspyyntö
A
441659C
Tarjouspyyntö

9000-sarjan Rotary Union -patruunat

Duff-Norton 9000 -sarjan Rotary Union -kaseteissa on valurautakotelo, teräsakselit ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut tiivistepinnat. Ne ovat ihanteellisia vedelle, höyrylle ja kuumalle öljylle jopa 375 ° F: n lämpötilassa ja jopa 250 psi: n paineessa. 9000-sarjan pyörivät liittimet on varustettu paljekumisella tiivistysjärjestelmällä, joka tarjoaa pidemmän käyttöiän ja kestävät roskat kertymisen estämiseksi. Saatavana on myös laippakiinnitteisiä yksiköitä sekä kaksoislaakerit, jotka helpottavat ylivoimaista kohdistusta. Valitse monenlaisista pyöriväliittimistä mono- ja kaksivirtauskokoonpanoissa Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Duff-Norton 9000 -sarjan kiertoliitospatruunoissa on valurautainen kotelo rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Nämä 9000-sarjan pyörivät liittimet on varustettu paljetiivistejärjestelmällä, joka kestää roskia ja pidentää käyttöikää.
  • Niissä on yksi- ja kaksivirtauskokoonpanot.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on korkein lämpötila, jonka nämä 9000-sarjan kiertoliitospatruunat kestävät?

Ne kestävät jopa 378 Fahrenheit-astetta veden ja 375 Fahrenheit-asteen öljyn lämpötiloja.

Mikä on näiden pyörivien liitospatruunoiden suurin käyttöpaine?

Nämä pyörivät liitospatruunat kestävät jopa 250 psi:n paineita vesille, 175 psi:lle höyrylle ja 100 psi:lle kuumalle öljylle.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?