Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 0.56DSRD0.500 -ilmasylinteri 1/2 tuuman iskua 3.28 tuuman pituus | AE6KYK 5TPZ8

SPEEDAIRE 0.56DSRD0.500 ilmasylinteri 1/2 tuuman isku 3.28 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6KYK Malli: 0.56DSRD0.500Ristiviite: 5TPZ8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.9 / 16 "
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliDelrin
MagneettimäntäEi
Max. Paine100 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka7 / 16 "-20
Kokonaispituus3.28 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko# 10-32
Tangon langan pituus1 / 2 "
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti1 / 2 "
Temp. alue32 astetta 160 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTahtiPäätykannen materiaaliMax. PaineTemp. alueNenän kiinnityslankaKokonaispituusPortin kokoRod Dia.Hinta
SPEEDAIRE 5MME8 ilmasylinteri 1/2 tuuman isku 3.28 tuumaa pituus | AE4RMA 5MM81 / 2 "Alumiini250 psi-10 - 165 astetta F7 / 16 "-203.28 "# 10-32 UNF3 / 16 "€41.41
SPEEDAIRE 5MME9 ilmasylinteri 1 tuuman iskunpituus 3.78 tuuman pituus | AE4RMB 5MM91"Alumiini250 psi-10 - 165 astetta F7 / 16 "-203.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€39.28
SPEEDAIRE 5MMF2 ilmasylinteri 3 tuuman iskunpituus 5.78 tuuman pituus | AE4RME 5MMF23"Alumiini250 psi-10 - 165 astetta F7 / 16 "-205.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€46.97
SPEEDAIRE 5MMF4 ilmasylinteri 9/16 tuuman reikä 5 tuuman isku | AE4RMG 0.56DSRD05.00 / 5TRA4 5MMF45"Alumiini250 psi-10 - 165 astetta F7 / 16 "-207.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€53.98
SPEEDAIRE 0.56DSRD01.00 Ilmansylinteri 1 tuuman aivohalvaus 3.78 tuuman pituus | AE6KYL 5TPZ9 0.56DSRD01.001"Delrin100 psi32 astetta 160 astetta F7 / 16 "-203.78 "# 10-320.188 "€12.08
SPEEDAIRE 0.56DSRD02.00 Ilmasylinteri 2 tuuman aivohalvaus 4.78 tuuman pituus | AE6KZJ 5TRA1 0.56DSRD02.002"Delrin100 psi32 astetta 160 astetta F7 / 16 "-204.78 "# 10-320.188 "-
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 0.56DSRD03.00 Ilmasylinteri 3 tuuman aivohalvaus 5.78 tuuman pituus | AE6KZK 5TRA2 0.56DSRD03.003"Delrin100 psi32 astetta 160 astetta F7 / 16 "-205.78 "# 10-320.188 "€13.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 0.56DSRD0.500 ilmasylinteri 1/2 tuuman isku 3.28 tuumaa
€12.08 / yksikkö