Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z9256 Litteä aluslevy Jumbo Black Oxide sopii 2 tuumaa | AE6HCH 5RY59

APPROVED VENDOR Z9256 litteä aluslevy Jumbo Black Oxide sopii 2 tuumaan

Varastossa
Tuote: AE6HCH Malli: Z9256Ristiviite: 5RY59

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJumbo Aluslevy
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin2"
Sisällä Dia.2.125 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.3.75 "
Rockwellin kovuusC50
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+ 0.020 / -0.010 "
Tyyppijumbo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9256 litteä aluslevy Jumbo Black Oxide sopii 2 tuumaan
€72.40 / yksikkö