SPEEDAIRE Kaksitoimiset pyöreät ilmasylinterit, 9/16 tuuman reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 9 / 16 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Tangon kierteen koko: # 10-32 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliTahtiPäätykannen materiaaliMax. PaineTemp. alueNenän kiinnityslankaKokonaispituusPortin kokoRod Dia.Hinta (ei alv)
A
NCDMB056-0100
--------€87.71
B
NCDMB056-0400
--------€71.37
C
5MM9
1"Alumiini250 psi-10 - 165 astetta F7 / 16 "-203.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€43.64
D
0.56DSRDM01.00
1"Delrin100 psi32 astetta 160 astetta F7 / 16 "-203.75 "# 10-320.188 "-
Tarjouspyyntö
D
0.56DSRD01.00
1"Delrin100 psi32 astetta 160 astetta F7 / 16 "-203.78 "# 10-320.188 "€12.08
D
0.56DSRD0.500
1 / 2 "Delrin100 psi32 astetta 160 astetta F7 / 16 "-203.28 "# 10-32-€12.08
D
0.56DSRDM0.500
1 / 2 "Delrin100 psi32 astetta 160 astetta F1-1 / 4 "-1211.85 "1 / 4 "0.188 "€14.46
E
5MM8
1 / 2 "Alumiini250 psi-10 - 165 astetta F7 / 16 "-203.28 "# 10-32 UNF3 / 16 "€41.41
D
0.56DSRD02.00
2"Delrin100 psi32 astetta 160 astetta F7 / 16 "-204.78 "# 10-320.188 "-
Tarjouspyyntö
D
0.56DSRDM03.00
3"Delrin100 psi32 astetta 160 astetta F7 / 16 "-205.25 "# 10-320.188 "€82.71
E
5MMF2
3"Alumiini250 psi-10 - 165 astetta F7 / 16 "-205.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€52.20
D
0.56DSRD03.00
3"Delrin100 psi32 astetta 160 astetta F7 / 16 "-205.78 "# 10-320.188 "€13.22
D
0.56DSRDM04.00
4"Delrin100 psi32 astetta 160 astetta F7 / 16 "-206.25 "# 10-320.188 "-
Tarjouspyyntö
E
5MMF4
5"Alumiini250 psi-10 - 165 astetta F7 / 16 "-207.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€59.98
D
0.56DSRDM05.00
5"Delrin100 psi32 astetta 160 astetta F7 / 16 "-207.25 "# 10-320.188 "€16.83
F
6CPV7
6"Alumiini250 psi-10 - 165 astetta F7 / 16 "-208.78 "# 10-32 UNF3 / 16 "€64.33

Kaksitoimiset pyöreät ilmasylinterit, 9/16 tuuman reiän halkaisija

SPEEDAIRE-kaksitoimiset pyöreät ilmasylinterit ovat pneumaattisia laitteita, jotka ovat ihanteellisia tuottamaan työntövoimaa/voimaa esineiden liikuttamiseksi hydraulijärjestelmissä. Nämä sylinterit tuottavat edestakaisen liikkeen ja tarjoavat suuremman työntövoiman ja liikeradan kuin yksitoimiset sylinterit. Ne on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä ja niissä on alumiinimäntä, joka toimii myös ankarissa ympäristöissä ja lämpötiloissa. Ilmasylinterit on asennettu nokka-asennuksiin alumiinisten päätykansien avulla. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmasylintereitä, saatavana 100 ja 250 PSI paineluokilla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?