SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1W6 Modulaarinen sisäkaiutin valkoinen | AF8EQX 25DU24

SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1W6 Modulaarinen sisäkaiutin valkoinen

Tuote: AF8EQX Malli: SMSM4I1W6Ristiviite: 25DU24

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen sisäkaiutin
Kotelon väriValkoinen
Kotelon materiaaliABS Plastic
Taajuusvaste175Hz jotta 20kHz
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho30
Kokonaiskorkeus5.5 "
Kokonaispituus5.5 "
kokonaisleveys7.5 "
Tehohanat @ 75V6W, 3W, 1.5W
Herkkyys86 + tai-3 dB
Muuntajan asetukset70 / 25V (1.5 W, 3 W, 6 W ja 8 ohmia)
TyyppiKulmakiinnike
Watti (tehollisarvo)15
Paino2.1 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8518210000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehohanat @ 25V (6W, 3W, 1.5W)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1B6 Modulaarinen sisäkaiutin sisäkäyttöön | AF8EQW 25DU23 SMSM4I1B6€89.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1W6 Modulaarinen sisäkaiutin valkoinen