Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1B6 Modulaarinen sisäkaiutin sisäkäyttöön | AF8EQW 25DU23

SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1B6 Modulaarinen sisäkaiutin, musta

Varastossa
Tuote: AF8EQW Malli: SMSM4I1B6Ristiviite: 25DU23

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen sisäkaiutin
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliABS Plastic
Taajuusvaste175Hz jotta 20kHz
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho30
Kokonaiskorkeus5.5 "
Kokonaispituus5.5 "
kokonaisleveys7.5 "
Tehohanat @ 75V6W, 3W, 1.5W
Herkkyys86 + tai-3 dB
Muuntajan asetukset70 / 25V (1.5 W, 3 W, 6 W ja 8 ohmia)
TyyppiKulmakiinnike
Watti (tehollisarvo)15
Paino2.1 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8518210000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehohanat @ 25V (6W, 3W, 1.5W)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1W6 Modulaarinen sisäkaiutin valkoinen | AF8EQX 25DU24 SMSM4I1W6-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1B6 Modulaarinen sisäkaiutin, musta
€89.05 / yksikkö