Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIIHIN VENTTIILIT RCL-0500-S Street Elbow, 90 astetta, Sdr-11, 1/2 tuuman liuku, CPVC | AE6NVQ 5UEN5 / RCL-0500-S GR

SPEARS VALVES RCL-0500-S Street Elbow, 90 astetta, Sdr-11, 1/2 tuuman liuku, CPVC

Varastossa
Tuote: AE6NVQ Malli: RCL-0500-SRistiviite: 5UEN5 / RCL-0500-S GR

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatukyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliCPVC
VäriRusketus
Yhteyden tyyppiCTS-keskus x CTS-liitin
Max. Paine400 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1 / 2 "
AikatauluSDR 11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.33
Laivan pituus (cm)3.45
Laivan leveys (cm)2.06
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
KEIIHIN VENTTIILIT RCL-0750-S Street Elbow, 90 astetta, Sdr-11, 3/4 tuuman liuku, CPVC | AE6NVR 5UEN6 / RCL-0750-S GR RCL-0750-S3 / 4 "€2.32
KEIIHIN VENTTIILIT RCL-1000-S Street Elbow, 90 astetta, Sdr-11, 1 tuuman liuku, CPVC | AE6NVT 5UEN7 / RCL-1000-S GR RCL-1000-S1"€5.87
KEIHÄISVENTTIILIT CL-0500-S Street Elbow, 90 Deg., 1/2 tuuman koko, CPVC | BU7WNG CL-0500-S-€1.07
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILIT CL-1000-S Street Elbow, 90 Deg., 1 tuuman koko, CPVC | BU7WNK CL-1000-S-€7.81
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT CL-0750-S Street Elbow, 90 Deg., 3/4 tuuman koko, CPVC | BU7WNN CL-0750-S-€1.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES RCL-0500-S Street Elbow, 90 astetta, Sdr-11, 1/2 tuuman liuku, CPVC
€1.51 / yksikkö