Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55240 vastaputkisarja 1/64 puhdistuma 7 kpl | AA9GWQ 1DBT4

KEO 55240 Vastaporaussarja 1/64 välys 7 kpl

Varastossa
Tuote: AA9GWQ Malli: 55240Ristiviite: 1DBT4

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€814.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCounterbore-sarja
Pora Dia.0.244 - 0.773 "
MateriaaliKoboltti teräs
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä7
Kokonaispituus3 "- 6"
Pilotti Dia.0.153 - 0.515 tuumaa.
Lentäjän pituus7/32 - 1/2 tuumaa
Ruuvin koko# 6 - 1/2 "
RuuvityyppiKuusiokoloruuveilla
Varsi Dia.7/32 - 1/2 "
Koot sisältyvät# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "
Tyyli1/64 "välys
TyyppiSisäänrakennettu ohjaaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Palojen lukumääräRuuvin kokoRuuvityyppiKoot sisältyvätTyyliHinta
KEO 55239 Counterbore Set Close Fit 7 kpl # 6-1 / 2 tuumaa | AA9GWP 1DBT3 552390.228 - 0.757 "7# 6 - 1/2 "Kuusiokoloruuveilla# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "Nimellinen / Sulje€661.37
KEO 55241 vastaputkisarja 1/32 välys 7 kpl | AA9GWR 1DBT5 552410.260 - 0.789 "7# 6 - 1/2 "Kuusiokoloruuveilla# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/32 "välys€852.97
KEO 56224 vastaporaussarja 6 kpl 3f ennen kierrettä | AG3TMH 33UV20 56224-6M3, M4, M5,M6,M8,M10Ennen lankaaM3, M4, M5, M6, M8, M10metrinen€526.12
KEO 56225 Counterbore Set Metrinen 6 kpl 3f hienoa | AG3TMJ 33UV21 56225-6M3, M4, M5,M6,M8,M10LoppuM3, M4, M5, M6, M8, M10metrinen€545.28
KEO 56226 Counterbore Set Metrinen 6 kpl 3f Medium | AG3TMK 33UV22 56226-6M3, M4, M5,M6,M8,M10KeskikokoinenM3, M4, M5, M6, M8, M10metrinen€559.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55240 Vastaporaussarja 1/64 välys 7 kpl
€814.26 / yksikkö