SPEAKMAN SM-7000-P suihkuventtiili kiillotettu kromi 7 tuumaa | AA6ZCX 15F362

SPEAKMAN SM-7000-P suihkuventtiili, kiillotettu kromi 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6ZCX Malli: SM-7000-PRistiviite: 15F362

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€423.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkuventtiili
ADA-yhteensopivaEi
Väri / viimeistelyKiillotettu Chrome
Yhteys1/2 hiki
Syvyys3-7 / 8 "
Kasvojen halkaisija7"
VirtausnopeusN / A
Käsittele viimeistelyKiillotettu Chrome
Kahvan tyyppiVipu
Korkeus7"
MateriaaliMessinki, metalli ja muovi
Venttiilin suunnitteluPyöreä
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKasvojen halkaisijaVirtausnopeusKorkeusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
SPEAKMAN SM-1000-P suihkuventtiili kiillotettu kromi 7 tuumaa | AA6ZCL 15F345 SM-1000-P3-1 / 2 "7"N / A7"Messinki, metalli ja muovi-7"€458.48
SPEAKMAN SM-1400-P -suihkuventtiilin ohjain 7 tuumaa | AA6ZCM 15F346 SM-1400-P3-1 / 2 "7"N / A7"Messinki, metalli ja muovivaihdin7"€583.50
SPEAKMAN SM-1030-P -suihkuventtiili, ei-ohjattava kromi | AA6ZCN 15F351 SM-1030-P-4 3 / 4 "2.5 gpm-Messinki, sinkki ja metalliSuihku / amme-yhdistelmä--
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SM-1430-P suihkuventtiili kiillotettu kromi 4-3 / 4 tuumaa | AA6ZCP 15F352 SM-1430-P-4 3 / 4 "2.5 gpm-Messinki, sinkki ja metalliSuihku / amme-yhdistelmä--
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SM-7400-P suihkuventtiili kiillotettu kromiohjain | AA6ZCY 15F363 SM-7400-P3-7 / 8 "7"N / A7"Messinki, metalli ja muovivaihdin7"€611.59
SPEAKMAN SM-5000 -suihkuventtiilin painetasapaino 2.5 Gpm | AE9VAY 6MPE9 SM-50004"-2.5 gpm7.5 "Messinki, muovi ja metalliTermostaattinen / painetasapaino8"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SM-7000-P suihkuventtiili, kiillotettu kromi 7 tuumaa
€423.31 / yksikkö