SPEAKMAN Suihkuventtiilit


Speakman-suihkuventtiilit on suunniteltu sekoittamaan kuuma ja kylmä vesi ennen kuin se virtaa hanan läpi palovammojen estämiseksi.

Suodattaa
ADA-yhteensopiva: Ei , Väri/viimeistely: Kiillotettu Chrome , Yhteys: 1/2 hiki , Kahvan tyyppi: Vipu , Max. Virtaus: 2.5 gpm , Venttiilin suunnittelu: Pyöreä
TyyliMalliSyvyysKasvojen halkaisijaVirtausnopeusKorkeusMateriaaliTyyppiLeveysHinta (ei alv)
A
SM-1030-P
-4 3 / 4 "2.5 gpm-Messinki, sinkki ja metalliSuihku / amme-yhdistelmä--
Tarjouspyyntö
B
SM-1430-P
-4 3 / 4 "2.5 gpm-Messinki, sinkki ja metalliSuihku / amme-yhdistelmä--
Tarjouspyyntö
C
SM-1000-P
3-1 / 2 "7"N / A7"Messinki, metalli ja muovi-7"€458.48
D
SM-1400-P
3-1 / 2 "7"N / A7"Messinki, metalli ja muovivaihdin7"€583.50
E
SM-7000-P
3-7 / 8 "7"N / A7"Messinki, metalli ja muovi-7"€423.31
F
SM-7400-P
3-7 / 8 "7"N / A7"Messinki, metalli ja muovivaihdin7"€611.59
G
SM-5000
4"-2.5 gpm7.5 "Messinki, muovi ja metalliTermostaattinen / painetasapaino8"-
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Ne on varustettu säädettävillä lämpötilarajoittimilla maksimilämpötila-asetusten säätämiseksi.
  • Näissä venttiileissä on keraamiset lämpötilansäätöpatruunat, jotka kestävät korkeita lämpötiloja.
  • Niitä on saatavana messinki-, sinkki-, metalli- ja muovimateriaalivaihtoehtoina ja ne tarjoavat kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä.

Usein kysytyt kysymykset

Ovatko nämä tuotteet korroosionkestäviä?

Kyllä, kaikissa tuotteissa on kiillotettu kromiviimeistely, joka tarjoaa kestävyyden ja on käytännössä kulumaton tai naarmuuntumaton.

Mitä hyötyä kahvavivusta on?

Kahvan vipu säätää veden lämpötilaa ja painetta sekä helpottaa on-off-toimintoa.

Mikä on integraalisten pysäytysten tehtävä?

Speakman-venttiilissä on kiinteä pysäytin, jonka avulla käyttäjä voi vaihtaa virtausta edestakaisin suihkupään ja hanan välillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?