SPEAKMAN SM-5000 -suihkuventtiilin painetasapaino 2.5 Gpm | AE9VAY 6MPE9

SPEAKMAN SM-5000 suihkuventtiilin painetasapaino 2.5 Gpm

Tuote: AE9VAY Malli: SM-5000Ristiviite: 6MPE9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkuventtiili
Väri / viimeistelyKiillotettu Chrome
Yhteys1/2 hiki
Syvyys4"
Virtausnopeus2.5 gpm
Käsittele viimeistelyKiillotettu Chrome
Kahvan tyyppiVipu
Korkeus7.5 "
MateriaaliMessinki, muovi ja metalli
Max. Virtaus2.5 gpm
TyyppiTermostaattinen / painetasapaino
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.54
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKasvojen halkaisijaVirtausnopeusKorkeusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
SPEAKMAN SM-1000-P suihkuventtiili kiillotettu kromi 7 tuumaa | AA6ZCL 15F345 SM-1000-P3-1 / 2 "7"N / A7"Messinki, metalli ja muovi-7"€458.48
SPEAKMAN SM-1400-P -suihkuventtiilin ohjain 7 tuumaa | AA6ZCM 15F346 SM-1400-P3-1 / 2 "7"N / A7"Messinki, metalli ja muovivaihdin7"€583.50
SPEAKMAN SM-1030-P -suihkuventtiili, ei-ohjattava kromi | AA6ZCN 15F351 SM-1030-P-4 3 / 4 "2.5 gpm-Messinki, sinkki ja metalliSuihku / amme-yhdistelmä--
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SM-1430-P suihkuventtiili kiillotettu kromi 4-3 / 4 tuumaa | AA6ZCP 15F352 SM-1430-P-4 3 / 4 "2.5 gpm-Messinki, sinkki ja metalliSuihku / amme-yhdistelmä--
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SM-7000-P suihkuventtiili kiillotettu kromi 7 tuumaa | AA6ZCX 15F362 SM-7000-P3-7 / 8 "7"N / A7"Messinki, metalli ja muovi-7"€423.31
SPEAKMAN SM-7400-P suihkuventtiili kiillotettu kromiohjain | AA6ZCY 15F363 SM-7400-P3-7 / 8 "7"N / A7"Messinki, metalli ja muovivaihdin7"€611.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SM-5000 suihkuventtiilin painetasapaino 2.5 Gpm