SPEAKMAN 68-0033-G1 silmälasien kulhon ruostumaton teräs | AD2NAN 3RVL8

SPEAKMAN 68-0033-G1 silmähuuhteen vaihtokulho ruostumatonta terästä

Tuote: AD2NAN Malli: 68-0033-G1Ristiviite: 3RVL8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmienhuuhtelukulho

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
SPEAKMAN RPG05-0647 Silmänhuuhtelun vaihtosuojus 1-5 / 8tuumaa. Id Pr | AD2NAJ 3RVL4 RPG 05-0647Pölysuoja1-5 / 8 "sisähalkaisija€53.67
SPEAKMAN RPG20-1883 Eyewash Replace Push Plate Venttiili | AD2NAK 3RVL5 RPG 20-1883Silmänhuuhtelun työntölevy / venttiili-€218.41
SPEAKMAN RPG20-1885 silmänhuuhteluventtiili kahvalla | AD2NAM 3RVL7 RPG 20-1885Silmänhuuhtelun työntölevy / venttiili, pituus 2-1 / 4 "-€265.11
SPEAKMAN RPG68-0072 Silmänhuuhtelukulho | AD2NAP 3RVL9 RPG 68-0072Silmienhuuhtelukulho-€143.21
SPEAKMAN RPG05-0566 Silmäpesun vaihtosuojus 1-1/8in. Id Pr | AD2NAY 3RVN9 RPG 05-0566Vaihdettava pölysuojus1-1 / 8 "sisähalkaisija€47.01
SPEAKMAN RPG68-0043 Silmänhuuhtelukulho | AF3XEZ 8E063 RPG 68-0043SilmienhuuhtelukulhoKulhojen korjausryhmä€219.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN 68-0033-G1 silmähuuhteen vaihtokulho ruostumatonta terästä