Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN RPG05-0566 Silmäpesun vaihtosuojus 1-1/8in. Id Pr | AD2NAY 3RVN9

SPEAKMAN RPG05-0566 Silmähuuhteen vaihtosuoja 1-1/8in. Id Pr

Varastossa
Tuote: AD2NAY Malli: RPG05-0566Ristiviite: 3RVN9

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€47.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava pölysuojus
Tyyppi1-1 / 8 "sisähalkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
SPEAKMAN RPG05-0647 Silmänhuuhtelun vaihtosuojus 1-5 / 8tuumaa. Id Pr | AD2NAJ 3RVL4 RPG 05-0647Pölysuoja1-5 / 8 "sisähalkaisija€53.67
SPEAKMAN RPG20-1883 Eyewash Replace Push Plate Venttiili | AD2NAK 3RVL5 RPG 20-1883Silmänhuuhtelun työntölevy / venttiili-€218.41
SPEAKMAN RPG20-1885 silmänhuuhteluventtiili kahvalla | AD2NAM 3RVL7 RPG 20-1885Silmänhuuhtelun työntölevy / venttiili, pituus 2-1 / 4 "-€265.11
SPEAKMAN 68-0033-G1 silmälasien kulhon ruostumaton teräs | AD2NAN 3RVL8 68-0033-G1Silmienhuuhtelukulho--
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN RPG68-0072 Silmänhuuhtelukulho | AD2NAP 3RVL9 RPG 68-0072Silmienhuuhtelukulho-€143.21
SPEAKMAN RPG68-0043 Silmänhuuhtelukulho | AF3XEZ 8E063 RPG 68-0043SilmienhuuhtelukulhoKulhojen korjausryhmä€219.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN RPG05-0566 Silmähuuhteen vaihtosuoja 1-1/8in. Id Pr
€47.01 / yksikkö